曜日別特売

手で切れる粘着付養生シート

手で切れる粘着付養生シート - TRUSCO手で切れる粘着付養生シート - TRUSCO手で切れる粘着付養生シート - TRUSCO手で切れる粘着付養生シート - TRUSCO手で切れる粘着付養生シート - TRUSCO手で切れる粘着付養生シート - TRUSCO手で切れる粘着付養生シート - TRUSCO手で切れる粘着付養生シート - TRUSCO

シートの両端に粘着がついているので、貼るだけで簡単に養生ができます。
はさみやカッターを使わず手で好きな長さに切ることができます。
道具を取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。
剥離紙が出ない仕様のため、養生施工時の廃棄物を減らし分別の手間も省きます。
裏面両端粘着仕様なので、垂直方向の養生にもご使用できます。
下地は透過性が有ります。

用途
現場の保護カバー、養生シートに。
水濡れ、液体物、汚れの付着防止に。
細やかなゴミの飛散防止に。
土足禁止場所の養生などに。
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.1ブルー長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※塩ビ製品、大理石、化粧材、白木、電気絶縁用には使用しないでください。
※被着体の材質・使用条件によっては糊残り、表面破壊、変色などする恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13649381TCS1030666-45641
14,060
10,980
12,078(税込)
当日出荷
13649390TCS530666-45620.5
7,030
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする