TRUSCO
脚絆 メッシュ(ゴールドライン)
通気性の良いメッシュタイプの脚絆です。
脚絆のフチを金色にすることで目立つ仕様になっています。
用途
ズボンの裾の巻き込み防止。
材質
ビニール加工メッシュ
色
黒
丈(cm)
19
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13649679
TKMG-M
664-3114
M
30
39
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13649688
TKMG-L
664-3116
L
32
41.5
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
13649697
TKMG-LL
664-3115
LL
34.5
44
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください