防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス TS

防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス TS - 原田産業防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス TS - 原田産業防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス TS - 原田産業防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス TS - 原田産業

外層に多数細孔フィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性能に優れています。
透湿性にも優れ、蒸れ難く比較的快適に作業できます。
縫製部分に目止めテープ加工をしている為、針孔からの危険物質の侵入を防ぎます。
化学防護服と感染防止衣の両方を兼ね備えたハイスペックな使い捨て防護服です。

材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム、ポリエステル(テープ部)適合規格JIS T 8115 タイプ4、5、6(化学防護服)、EN14126(欧州感染防護衣)、EN1149(欧州帯電防止規格)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
アズワン品番
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1363735930014013M約170~1764-6202-01約92~100
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
1363736830014014L約176~1824-6202-02約100~108
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
1363737730014015XL約182~1884-6202-03約108~116
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
13637386300140162XL約188~1944-6202-04約116~124
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする