防護服 ファインガードプロ neo TS E19

防護服 ファインガードプロ neo TS E19 - 原田産業防護服 ファインガードプロ neo TS E19 - 原田産業

快適性に優れたハイスペックモデル。
防護服の課題を改善したオリジナル仕様。
縫製部分に目止めテープ加工をしている為、針孔からの危険物質の侵入を防ぎます。

材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム、ポリエステル(テープ部)適合規格JIS T 8115 タイプ5、6(化学防護服)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
アズワン品番
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1363739530021253M約160~1754-6204-01約80~105
1,630
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
1363742030021255XL約170~1854-6204-03約90~115
1,630
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
1363742930021256XXL約175~1904-6204-04約95~120
1,630
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
1363741130021254L約165~1804-6204-02約85~110
1,630
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
136374113002125448349859L30021254 ファインガードプロ E19 原田産業 48349859ファインガードプロ E19原田産業1着
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする