曜日別特売

耐酸・アルカリ手袋 カマプレン 726シリーズ

耐酸・アルカリ手袋 カマプレン 726シリーズ - ハネウェル耐酸・アルカリ手袋 カマプレン 726シリーズ - ハネウェル耐酸・アルカリ手袋 カマプレン 726シリーズ - ハネウェル

強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。
亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。
EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合及びJIST8116適合。

材質クロロプレン+天然ゴム厚さ(mm)0.65全長(mm)400サイズ10(XL)アズワン品番63-4169-22内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13635295072610141E
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする