滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズ

滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズ - Thermo Fisher Scientific

四角形の少し黒ずんでいる表示部分が黒に変化し滅菌済を表示します。
破れにくく耐熱性に優れたPP製です。オートクレーブ後は、インジケーター(四角形の少し黒ずんでいる表示部分)が黒に変色します。ASTMの耐衝撃および対引裂試験に合格しています。

材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)125
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1364189101-826A1箱(200枚)300×610×0.05透明62-1609-16
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
1364190001-826B1箱(200枚)610×760×0.05透明62-1609-17
31,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
1364190901-826C1箱(200枚)610×910×0.05透明62-1609-18
36,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
1364191801-826D1箱(200枚)790×970×0.05透明62-1609-19
49,500
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
1364192701-826E1箱(100枚)940×1220×0.05透明62-1609-20
39,800
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
1364193601-828A1箱(200枚)200×300×0.0562-1609-21
9,900
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
1364194501-828B1箱(200枚)360×480×0.0562-1609-22
16,700
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする