曜日別特売

マイクロプレートボルテックスミキサー 02-216シリーズ

マイクロプレートボルテックスミキサー 02-216シリーズ - Thermo Fisher Scientificマイクロプレートボルテックスミキサー 02-216シリーズ - Thermo Fisher Scientific

標準付属のアタッチメントではマイクロプレート1枚がミキシング可能です。
タッチ操作ができるカップヘッドが付属します。
回転数と時間は見やすいLEDディスプレイで、キーパッド操作により設定します。
ゲル状の足がしっかりと設置台に吸い付き、振動少なく運転します。
2枚のプレートが同時にミキシングできるアタッチメント(別売)があります。

付属品マイクロプレートホルダー(1枚用)、カップヘッド、電源ケーブル寸法(mm)137×266×114質量(kg)3.98回転数(min-1[r.p.m])ONモード/300~2500、タッチモード/300~3500電源120V、50/60Hz、0.25A運転モードON(カウントアップorタイマー)、タッチアズワン品番62-1609-23タイマー~9999分(~99分59秒/1秒刻み、~9999分/1分刻み)軌道直径(mm)3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1363527702-216-101
161,800
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする