曜日別特売

撥水性印刷スライド 親水性コート 1箱 100枚入 TFシリーズ

撥水性印刷スライド 親水性コート 1箱 100枚入 TFシリーズ - 松浪硝子
仕様コートタイプ:MAS(親水性コート)厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)26×76内容量1箱(100枚)
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
印刷方式
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13630447TF0215M2穴Φ15mm4-6378-01
18,700
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
13630456TF0410M4穴Φ10mm4-6378-02
18,700
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
13630465TF0808M8穴Φ8mm4-6378-03
18,700
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
13630481TF1006M10穴Φ6mm4-6378-04
18,700
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
13630490TF1205M12穴Φ5mm4-6378-05
18,700
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
13630499TF2404M2穴Φ15mm4-6378-06
18,700
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする