松浪硝子
撥水性印刷スライドノンコート 1箱 100枚入 TFシリーズ
仕様
コートタイプ:ノンコート
厚さ(mm)
0.9~1.2
寸法(mm)
26×76
色
黒
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
印刷方式
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13630368
TF0410
4穴Φ10mm
4-6376-02
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
返品不可
13630377
TF1006
10穴Φ6mm
4-6376-04
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください