曜日別特売

超音波洗浄器

超音波洗浄器 - ブランソン

シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。

付属品ステンレス受台・タンクカバー・ドレンバルブ・ホースアダプタ・ホース90cm材質槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)質量(kg)5.9出力(W)超音波:110電源(V)AC100 50/60Hz番号コードT:291436N槽内寸法(mm)297×152×150発振周波数40kHz排水外寸法(mm)397×318×381ヒーター容量(W)130アズワン品番67-3054-22タイマー60分メカニカル、スイープ機能:有、ヒーター(69℃まで):有、High/Low切換機能:無、出力安定化機構:無、ディガスモード:無、液温表示/設定:無、高温アラーム表示:無、オートモード:無槽容量(L)5.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13622747M3800H-J
194,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする