ブランソン
超音波洗浄器 ヤマトブランド Mシリーズ ヒーター有
シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。
洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。
液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。
仕様
コード番号:291428N
付属品
ステンレス受台・タンクカバー
材質
槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
3.5
出力(W)
超音波:70、ヒーター:45
電源(V)
AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)
150×137×100
発振周波数
40kHz
排水
無
外寸法(mm)
251×302×303
アズワン品番
67-2184-78
タイマー
60分メカニカル、スイープ機能:有、ヒーター(69℃まで):有、High/Low切換機能:無、出力安定化機構:無、ディガスモード:無、液温表示/設定:無、高温アラーム表示:無、オートモード:無
槽容量(L)
1.9
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13638025
M1800H-J
¥
133,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください