愛知時計電機
積算流量計 NWシリーズ
リチウム電池内蔵で、電源が不要です。
指示部は読みやすい方向に回転可能です。
トータル積算とトリップ積算の2種表示切り替えが可能です。
仕様
液体粘度範囲:0.5~1.5mPa・s
材質
ケース/PP、羽根車/POM、ピボット/PA、Oリング/FKM
寸法(mm)
80×87×52
質量(g)
約250
電源
リチウム電池(電池寿命約4年/電池交換不可)
温度範囲(℃)
液体:0~+60
最高使用圧力(MPa)
1(液体温度20℃時)
接続
R1/2
適合流体
水(※各種液体への対応は接続部主要材質を確認のうえ選定ください。)
アズワン品番
3-5263-02
流量範囲(L/min)
1.5~20
防水性
IPX4(屋内仕様)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13625057
NW10-PTN
¥
67,400
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください