曜日別特売

ベーシック天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ

ベーシック天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ - sartorius(ザルトリウス)ベーシック天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ - sartorius(ザルトリウス)ベーシック天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ - sartorius(ザルトリウス)ベーシック天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ - sartorius(ザルトリウス)ベーシック天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ - sartorius(ザルトリウス)ベーシック天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ - sartorius(ザルトリウス)ベーシック天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズ - sartorius(ザルトリウス)

クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用
優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能
ソフトなしでのPCダイレクト出力が可能

材質秤量皿/ステンレス、ハウジング/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、風防/ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)種類電子天秤電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属)表示形式デジタルインターフェースRS232 9ピン/USB-C内容量1個
注意
※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
最大秤量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13626256BCE64I-1SJP219×317×3574-2574-0160
237,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
13626265BCE124I-1SJP219×317×3574-2574-02120
255,000
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
13626281BCE224I-1SJP219×317×3574-2574-03220
278,000
269,800
296,780(税込)
12日以内出荷
13626290BCE423I-1SJP219×317×3574-2574-04420
190,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
13626299BCE2202I-1SJP219×317×92、秤量皿:182×1824-2574-052200
174,000
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
13626308BCE6202I-1SJP219×317×92、秤量皿:182×1824-2574-066200
243,000
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
13626317BCE8201I-1SJP219×317×92、秤量皿:182×1824-2574-078200
187,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
13626326BCE64-1SJP219×317×3574-2575-0160
212,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
13626335BCE124-1SJP219×317×3574-2575-02120
231,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13626351BCE224-1SJP219×317×3574-2575-03220
254,000
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
13626360BCE423-1SJP219×317×3574-2575-04420
168,000
159,800
175,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
13626369BCE2202-1SJP219×317×92、秤量皿:182×1824-2575-052200
151,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
13626378BCE6202-1SJP219×317×92、秤量皿:182×1824-2575-066200
220,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
13626387BCE8201-1SJP219×317×92、秤量皿:182×1824-2575-078200
164,000
159,800
175,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする