安立計器
高精度 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ
半固形・液体一般用温度センサ
HRMシリーズとの使用で高精度
仕様
組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。
使用温度範囲(℃)
-100~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
管径(Φmm)
応答速度
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13639371
BSM-21E-010-TC1-ASP
保護管:100
保護:2.1
2.5秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
67-9233-12
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13639380
BSM-31E-030-TC1-ASP
保護管:300
保護:3
3秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
67-9233-13
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
13639389
BSM-91E-010-TS1-ASP
保護管:100
保護:0.9
0.5秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
67-9233-14
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13639398
BSM-11E-010-TS1-ASP
保護管:100
保護:1.5
1.5秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
67-9233-15
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13639407
BSM-22E-010-TC1-ASP
保護管:100
保護:2.5(フッ素樹脂コーティング)
20秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
67-9233-16
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13639416
BSM-51E-100-TC1-ASP
保護管:1000
保護:5
5秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
67-9233-17
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください