安立計器
高精度 被覆極細温度センサ SFMシリーズ
被覆極細温度センサ
HRMシリーズとの使用で高精度
仕様
組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。
使用温度範囲(℃)
-50~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。
管径(Φmm)
保護:0.9(フッ素樹脂被履)
応答速度
2秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13639450
SFM-E-100-ASP
保護管:1000
67-9233-20
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
13639459
SFM-E-200-ASP
保護管:2000
67-9233-21
¥
32,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください