曜日別特売

直結型油回転真空ポンプ

直結型油回転真空ポンプ - 佐藤真空直結型油回転真空ポンプ - 佐藤真空

ゲーデ式の回転翼型油回転真空ポンプです。
高回転で運転されるモーター直結型ですので、ベルト駆動型に比べよりコンパクトで大きな排気速度が得られる、扱いやすい真空ポンプです。
排気速度50~1300(60~1500)L/minまで7機種がラインアップされており、仕様にあわせたモデルの選択が可能です(60Hz)。さらに、2段ローター型の圧縮方式がより高真空での運転を提供します。

電圧(V)1Φ 100到達圧力(Pa)6.7×10^-2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
回転数(min-1[r.p.m])
口径(Φmm)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
電動機出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13635110DW-601850hz 1440 60hz 1730吸気:1650/60200
186,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
13635119DW-1202250hz 1420 60hz 1710吸気:23100/120300
200,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする