曜日別特売

定量送液ポンプ MP-3000シリーズ

定量送液ポンプ MP-3000シリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ MP-3000シリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ MP-3000シリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ MP-3000シリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)

デジタル回転表示による優れた再現性チューブポンプ
広流量範囲、デジタル回転表示による優れた再現性。DCサーボモータの採用によりモータ可変倍率3000倍を実現しました。1本のチューブで広範囲の吐出流量が得られます。

質量(kg)約2外形寸法(mm)137×130(148)×178(191)/※()内の寸法は突起物を含みます。モーター(W)DCサーボモータ 出力15、駆動回路:スピードフィードバック・サーボ制御、チューブケース:PVC樹脂使用周囲温度(℃)0~40(結露不可)内容量1台
注意
※性能は室温20℃、定格電源電圧、水、液温度18℃、背圧0、指定のシリコンチューブ使用時での値です。
※チューブは別売りです。流量・吐出圧などの性能は使用するチューブにより多少異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番号
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13635715MP-3000AコードT:25138063-1396-21
189,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
13635731MP-3000BコードT:25139063-1396-22
189,000
179,800
197,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする