曜日別特売

定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ MPシリーズ

定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ MPシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ MPシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ MPシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ MPシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ MPシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ MPシリーズ - EYELA(アイラ/東京理化器械)

デジタル回転表示による優れた再現性チューブポンプ
デジタル回転表示による優れた再現性。DCサーボモータの採用によりモータ可変倍率3000倍を実現しました。1本のチューブで広範囲の吐出流量が得られます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。

定格電圧(V)AC100V50/60Hz使用周囲温度(℃)0~ 40 (結露不可)内容量1台
注意
※性能は室温20℃、定格電源電圧、水、液温度18℃、背圧0、シリコンチューブ使用時での値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
番号
モーター(W)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13635767MP-3000約1.8137(166)×130(148)×177(190)/※()内の寸法は突起物を含みます。コードT:251360DCサーボモータ 出力15、駆動回路:スピードフィードバック・サーボ制御、チューブケース:PET 樹脂、安全機能:回転異常検出アラーム、サーマルプロテクター63-1396-61
158,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13635776MP-3100約2.2137(166)×130(148)×206(219)/※()内の寸法は突起物を含みます。コードT:252660DCサーボモータ 出力1563-1396-63
208,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする