平角缶 2ヶ口・ノズル付

平角缶 2ヶ口・ノズル付 - NIKKO(ニッコーハンセン)平角缶 2ヶ口・ノズル付 - NIKKO(ニッコーハンセン)平角缶 2ヶ口・ノズル付 - NIKKO(ニッコーハンセン)

持ちやすい取っ手付きの広口タイプで液体の注入・注出が容易です。

材質本体/HDPE、キャップ/PP使用温度範囲(℃)0~70内容量1本
注意
※1本あたりの価格です。
※交換用ノズルおよび穴あきキャップは、専用パーツです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
口内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136407102-5L250×125×2805Φ36.868-1890-77
1,040
939
1,033(税込)
翌々日出荷
136407192-10L300×150×33010Φ36.868-1890-78
1,360
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
136407282-20L350×180×41420Φ51.5/Φ43.468-1890-79
1,980
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする