曜日別特売

渦式フローモニター 液体用 FLMシリーズ

渦式フローモニター 液体用 FLMシリーズ - オーバル渦式フローモニター 液体用 FLMシリーズ - オーバル渦式フローモニター 液体用 FLMシリーズ - オーバル渦式フローモニター 液体用 FLMシリーズ - オーバル渦式フローモニター 液体用 FLMシリーズ - オーバル渦式フローモニター 液体用 FLMシリーズ - オーバル渦式フローモニター 液体用 FLMシリーズ - オーバル

圧電素子センサを使用した小型・軽量の渦流量計です。
電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。
可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。
表示部は見やすい方向に回転させる事ができます。
液体用は、循環冷却水のさまざまな汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。
圧電素子センサーを使用した小型・軽量の渦流量計です。電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。表示部は、オレンジ背景で数値を読み取りやすく、見やすい方向に回転させることができます。循環冷却水の様々な汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。バーグラフ表示で瞬時流量も直感的に表現します。温度圧・圧力値の設定によりノルマル換算(固定換算)が可能です。

仕様表示器(LCDデジタル表示):(1)累積積算8桁 (2)毎時瞬時流量5桁 (3)毎分瞬時流量5桁 (4)リセット積算7桁 ※MODEスイッチを押す度に、順次(1)~(4)の各表示モードをローテーションします。電源電池式:専用リチウム電池ユニット(電池寿命:約4年)最高使用圧力(MPa)0.98精度フルスケールの±2%以内接続オネジ流体温度(℃)-10~+80適合流体内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
アズワン品番
流量範囲(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13624348FLM2S-10PD04mm R3/81-6236-110.4~4 ※流量は水の場合の数値です。
123,880
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
13624357FLM20-10PD08mm R1/21-6236-121.1~15 ※流量は水の場合の数値です。
123,880
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
13624366FLM21-10PD015mm R3/41-6236-132.8~45 ※流量は水の場合の数値です。
131,720
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする