VIOLAMO(ビオラモ)
ビオラモディスポピペットα
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
個包装(1本入)にロット番号を記載しています。
綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。
方向の目盛(順目盛)とマイナス目盛付きです。
仕様
目盛精度(最大容量時):±2%
材質
PS
内容量
1箱(500袋×1本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(mL)
1目盛(mL)
上部外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13634620
-
黄
1
0.01
4.7
4-6769-01
¥
9,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13634629
-
緑
2
0.02
6
4-6769-02
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください