曜日別特売

ビオラモディスポピペットα

ビオラモディスポピペットα - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモディスポピペットα - VIOLAMO(ビオラモ)

開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
個包装(1本入)にロット番号を記載しています。
綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。
方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。

仕様目盛精度(最大容量時):±1%材質PS
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
1目盛(mL)
上部外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13634638-1箱(200袋×1本)50.184-6769-03
7,200
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
13634647-1箱(200袋×1本)100.17.94-6769-04
7,700
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
13634656-1箱(150袋×1本)250.27.84-6769-05
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
13634665-1箱(100袋×1本)500.58.34-6769-06
12,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする