曜日別特売

ビオラモストレージボトル 丸型 24個入 VSBRシリーズ

ビオラモストレージボトル 丸型 24個入 VSBRシリーズ - VIOLAMO(ビオラモ)

培地・バッファー等の保存に便利なディスポーザブルタイプのボトルです。
ビオラモボトルトップフィルター、フィルターユニットなどに接続して使用可能です。
持ちやすいくぼみが付いています。
100,000クラスのクリーンルームで製造しています。

材質本体/PS(USP クラスVI)、キャップ/HDPE使用温度範囲(℃)-20~+50ねじ口規格(GL)45内容量1箱(24包×1個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13629650VSBR-1501504-6238-01
10,300
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
13629659VSBR-2502504-6238-02
11,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13629668VSBR-5005004-6238-03
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13629677VSBR-100010004-6238-04
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする