VIOLAMO(ビオラモ)
ビオラモローラーボトル 2000mL 12個入 RBシリーズ
ベントフィルター付きキャップによりコンタミなく閉鎖系でのガス交換ができます。
細胞の大量培養に!
仕様
●ワーキングボリューム:180~260mL●表面積(cm2):850
材質
本体/PS、キャップ/HDPE、フィルター/PVDF
容量(mL)
2000
表面処理
無し
キャップ
ベントフィルターキャップ
メンブレン
疎水性PVDF 0.22μm
アズワン品番
4-2670-03
内容量
1箱(12袋×1個)
注意
※サンプルは、-02をご用意しております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13626658
RBF850
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください