近江オドエアーサービス
フレックサンプラー(R)バッグ Aタイプ
フィルム固有臭が少なく機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
材質
バッグ/PET、キャップ/シリコン
厚さ(μm)
38
使用フィルム
耐圧仕様
内容量
1枚
注意
※1枚あたりの価格です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13640326
-
200×200
1
4-6431-01
¥
3,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
17日以内出荷
返品不可
13640335
-
220×250
2
4-6431-02
¥
3,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
17日以内出荷
返品不可
13640351
-
300×250
3
4-6431-03
¥
3,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
17日以内出荷
返品不可
13640360
-
330×330
5
4-6431-04
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
17日以内出荷
返品不可
13640369
-
350×500
10
4-6431-05
¥
4,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
17日以内出荷
返品不可
13640378
-
500×500
20
4-6431-06
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
17日以内出荷
返品不可
13640387
-
650×600
30
4-6431-07
¥
8,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
17日以内出荷
返品不可
13640396
-
650×850
50
4-6431-08
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
13640405
-
1000×1000
100
4-6431-09
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください