近江オドエアーサービス
フレックサンプラー(R)バッグ 固形物用 F タイプ
フィルム固有臭が少なく機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
材質
バッグ/PET、キャップ/シリコン
厚さ(μm)
38
使用フィルム
一辺開放タイプ
内容量
1枚
注意
※1枚あたりの価格です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13640421
-
200×200
1
4-6432-01
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
17日以内出荷
返品不可
13640430
-
220×250
2
4-6432-02
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
17日以内出荷
返品不可
13640439
-
300×250
3
4-6432-03
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
17日以内出荷
返品不可
13640448
-
330×330
5
4-6432-04
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
17日以内出荷
返品不可
13640457
-
350×500
10
4-6432-05
¥
3,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
17日以内出荷
返品不可
13640466
-
500×500
20
4-6432-06
¥
4,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
17日以内出荷
返品不可
13640475
-
650×600
30
4-6432-07
¥
5,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
13640491
-
650×850
50
4-6432-08
¥
9,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
17日以内出荷
返品不可
13640500
-
1000×1000
100
4-6432-09
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください