近江オドエアーサービス
フレックサンプラー(R)バッグ 固形物用 A タイプ
フィルム固有臭が少なく機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
材質
バッグ/PET、キャップ/シリコン
厚さ(μm)
38
使用フィルム
耐圧仕様・一辺開放タイプ
内容量
1枚
注意
※1枚あたりの価格です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13640509
-
1
200×200
4-6433-01
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
17日以内出荷
返品不可
13640518
-
2
220×250
4-6433-02
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
17日以内出荷
返品不可
13640527
-
3
300×250
4-6433-03
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
17日以内出荷
返品不可
13640536
-
5
330×330
4-6433-04
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
13640545
-
10
350×500
4-6433-05
¥
4,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
17日以内出荷
返品不可
13640561
-
20
500×500
4-6433-06
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
17日以内出荷
返品不可
13640570
-
30
650×600
4-6433-07
¥
8,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
17日以内出荷
返品不可
13640579
-
50
650×850
4-6433-08
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
13640588
-
100
1000×1000
4-6433-09
¥
20,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください