精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 4インチ メッシュタイプ GC00シリーズ

精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 4インチ メッシュタイプ GC00シリーズ - エクシール精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 4インチ メッシュタイプ GC00シリーズ - エクシール精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 4インチ メッシュタイプ GC00シリーズ - エクシール精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 4インチ メッシュタイプ GC00シリーズ - エクシール精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 4インチ メッシュタイプ GC00シリーズ - エクシール精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 4インチ メッシュタイプ GC00シリーズ - エクシール精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 4インチ メッシュタイプ GC00シリーズ - エクシール精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 4インチ メッシュタイプ GC00シリーズ - エクシール

やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。
積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。
表面には格子状の細かな凹凸があります。
材料にシリコーンを使用していません。
クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。
ケースは積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。
黒・透明の2色からお選びいただけます。

材質ゲル部/ポリウレタン形状ゲル:メッシュE5寸法(mm)ケース蓋/101.3×101.3×8、ケース本体/101.2×101.2×8.05、ゲル/85×85ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色粘着力(N/25mm)0.48(参考値)表面抵抗値(Ω)ケース/10^11、トレイ/10^11、ゲル/10^8アズワン品番4-6508-09クリアランス(mm)4.5コンテナ種類べた目フタの有無蓋あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13639678GC00-16052AS
4,080
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする