曜日別特売

精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 4インチ フラットタイプ GC00シリーズ

精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 4インチ フラットタイプ GC00シリーズ - エクシール精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 4インチ フラットタイプ GC00シリーズ - エクシール精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 4インチ フラットタイプ GC00シリーズ - エクシール精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 4インチ フラットタイプ GC00シリーズ - エクシール精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 4インチ フラットタイプ GC00シリーズ - エクシール精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 4インチ フラットタイプ GC00シリーズ - エクシール精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 4インチ フラットタイプ GC00シリーズ - エクシール精密部品搬送ケース ゲルベース(R) 4インチ フラットタイプ GC00シリーズ - エクシール

やわらかなゲルが精密部品搬送時の振動などから破損を防ぎます。
積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないので部品への糊の移行はありません。
表面形状は平らなミラー調です。
材料にシリコーンを使用していません。
ケースは積み重ねたまま保持・搬送・保管できます。
黒・透明の2色からお選びいただけます。
クラウディ・メッシュタイプは粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単に行えます。

材質ゲル部/ポリウレタン寸法(mm)ケース蓋/101.3×101.3×8、ケース本体/101.2×101.2×8.05、ゲル/85×85ケース・トレイ/黒、ゲル/あめ色クリアランス(mm)4.5コンテナ種類べた目フタの有無蓋あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
粘着力(N/25mm)
表面抵抗値(Ω)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13639651GC00-16037ASゲル:フラットFS90.007(参考値)ケース/10^11、トレイ/10^11、ゲル/10^94-6508-01
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
13639660GC00-16039ASゲル:フラットF51.23(参考値)ケース/10^11、トレイ/10^11、ゲル/10^84-6508-03
3,960
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする