三和化工
導電性独立気泡ポリエチレンフォーム ニューぺルカLCX-200#1
緩衝性、止水性に優れている。
導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
仕様
熱伝導率(at0℃)(W):0.036/m・K
材質
PE
寸法(mm)
500×t30
引張強度(MPa)
0.3
アズワン品番
4-5903-07
見掛密度(kg/cm
3
)
50
伸び
1.25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13638077
-
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください