三和化工
独立気泡ポリエチレンフォーム サンぺルカL-1400
緩衝性、止水性に優れている。
材質
PE
色
グレー
熱伝導率(W/mk)
(at0℃)0.043
発泡倍率
(目安)14倍
伸び
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13638059
-
1000×t10
4-5898-04
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13638068
-
1000×t20
4-5898-06
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください