TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
耐熱ダクトホース TAC硬質ダクトPP 21184シリーズ
自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)。口元をひねることで、口径が変化します。
仕様
伸縮比:1.5●口径変化率:拡大/20、縮小/15
材質
PP
流体
空気(送風)
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-10~80
内容量
1個(1m)
注意
※1m毎のカット品となります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ピッチ(mm)
呼び径(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13626396
21184-055
-
7
55
55
60.8
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13626405
21184-065
-
7
65
65
70.8
¥
3,000
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13626421
21184-075
-
7
75
75
82.4
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13626430
21184-090
-
7.5
90
90
97.4
¥
3,970
¥
3,898
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13626439
21184-100
-
7.5
100
100
107.4
¥
4,270
¥
4,198
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13626448
21184-125
-
7.5
125
125
132.8
¥
5,590
¥
5,498
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13626457
21184-150
-
7.5
150
150
157.8
¥
6,900
¥
6,898
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13626466
21184-175
-
7.5
175
175
182.8
¥
8,230
¥
8,198
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13626475
21184-200
-
7.5
200
200
208
¥
9,400
¥
9,398
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60064475
21184-175【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
7.5
175
175
182.8
¥
8,230
¥
8,198
¥
6,698
アウトレット
¥
7,368
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください