フレームホルダー MS-705シリーズ

フレームホルダー MS-705シリーズ リンテック21 フレームホルダー MS-705シリーズ リンテック21

アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。
機械を動かさずに取り付け可能です。
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!
取り外し跡が残らない!
工場設備、装置の転倒・移動防止。機器を動かさずに取付可能です。床に接着した接着パッド付き円盤に連結された接着付きL板で設備・装置の底面を接着固定します。

セット内容接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB 寸法(mm)154×120×131 質量(kg)対象物:500以下/1個、約2/個 使用環境温度(℃)0~40 耐震性耐震度:震度6強相当 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13635198 MS-705H2 可変範囲:80~110 61-9067-79
17,000
16,980
18,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
13635207 MS-705H3 可変範囲:110~140 61-9067-80
17,000
16,980
18,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
13635216 MS-705H4 可変範囲:140~150 61-9067-81
17,000
16,980
18,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
13635225 MS-705M2 可変範囲:50~60 61-9067-82
12,000
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする