曜日別特売

リンクプレートフラットL LPシリーズ

リンクプレートフラットL LPシリーズ - リンテック21

オープン棚、スチールラック、キャスター付き各種機器の転倒・移動防止をする製品です
金具Lを床面に接着固定し、ワイヤーをオープン棚や、各種機器のキャスターに巻き付けます
ワイヤー100cm(全長)
キャビネットを動かさずに取り付け可能
移設時には取り外し可能
壁面からの距離が離れているオープン棚に対応

質量(kg)対象物:120以下/個質量(g)約144/個使用環境温度(℃)0~40アズワン品番61-3740-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13635180LP-086
3,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13635180LP-08631352186LP-086LP-086 リンクプレートフラット リンテック21 31352186リンクプレートフラットリンテック211個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする