共立電子産業
セラミックイヤホン プラグなし 1m
ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオ、音声伝達実験などに使用する定番パーツ。クリスタルイヤホンの代用品。
自由度の高いプラグ無しタイプ
用途
ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオの自作部品として。
ケーブル長(m)
約1
感度
57dB@1kHz
インピーダンス
20MΩ
周波数範囲(Hz)
200~8000
プラグ
無し
ケーブル
ツイストケーブル
動作温度(℃)
-20~60
容量(pF)
15000
内容量
1個
注意
※一般的なイヤホン(ダイナミックイヤホン)とは動作原理および特性が異なります。
※仕入時期によって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13648927
CH905
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください