AM用ポリバリコン 266pF 取付ネジ付

AM用ポリバリコン 266pF 取付ネジ付 - 共立電子産業AM用ポリバリコン 266pF 取付ネジ付 - 共立電子産業AM用ポリバリコン 266pF 取付ネジ付 - 共立電子産業AM用ポリバリコン 266pF 取付ネジ付 - 共立電子産業AM用ポリバリコン 266pF 取付ネジ付 - 共立電子産業
(2件のレビュー)

AM用単連ポリバリコン。最大容量:266pF。
取付ネジが付属します。

用途ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオの自作部品として。付属品固定用ネジ寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)21.5×21.5×12.5静電容量(pF)可変範囲:(5.5±1.5)~266内容量1個
注意
※仕入時期によって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。
※ダイヤルの硬さや外観に若干の個体差がみられます。
※ツマミは別売です。PVC-41-4-6が適合します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13648961CBM-103B-1A4/617
オープン
298
328(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: AM放送チューニング
株式会社浜松マイコン工房製造業

比較的安価に購入できました。
外観は若干雑に見えますが、機能的には問題ないと思います。

2025-03-17
用途: AMアンテナ用

AM MLAアンテナ用の同調バリコンに使用します。品質は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする