ナカキン
ファイルサポートワゴン 3段タイプ
1冊でも倒れにくいファイルサポートを内蔵。
移動が楽なΦ75の大型キャスター採用。
材質
スチール
色
ホワイトグレー
総耐荷重(kg)
120(各段40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13635880
FSW-4637WG
15.6
W473×D360×H1290
63-1826-66
¥
60,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13635889
FSW-6637WG
19.9
W677×D360×H1290
63-1826-67
¥
71,000
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13635898
FSW-8637WG
23.7
W882×D360×H1290
63-1826-68
¥
78,800
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください