ナカキン
ファイルサポートワゴン 2段タイプ
1冊でも倒れにくいファイルサポートを内蔵。
移動が楽なΦ75の大型キャスター採用。
材質
スチール
色
ホワイトグレー
総耐荷重(kg)
80(各段40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13635846
FSW-4607WG
11.2
W473×D360×H885
63-1826-63
¥
39,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13635855
FSW-6607WG
14.2
W677×D360×H885
63-1826-64
¥
46,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13635871
FSW-8607WG
15.8
W882×D360×H885
63-1826-65
¥
53,500
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください