DLAB
ホットプレートスターラー
運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。
MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。
3つの昇温モードが選択できます。
付属品
回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本
材質
本体/アルミニウム
寸法(mm)
本体/160×280×85、プレート/Φ135
質量(kg)
2.8
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
550
回転数(min
-1
[r.p.m])
100~1500
表示
液晶(デジタル)
モーター
DCブラシレスモーター
撹拌容量(L)
~20
機能
温度過昇防止機能(420℃固定)
材質(プレート)
SUS304、セラミックコーティング
防塵防水性能
IP42
ヒーター容量(W)
500
温度設定範囲(℃)
室温+5~340
アズワン品番
3-7032-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13625188
MS-H-ProA
¥
66,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください