GA International
ラベルプリンター用リボン
仕様
●印字色:黒●適合プリンター:Cab MACH 4S・4.3S、Zebra ZT410、ZM400、Z4MPLUS、ZT230、S4M、XI SERIES、105SL、CITIZEN CL-S631など
材質
樹脂
寸法(mm)
ロール全体/Φ110×300、コア/Φ25.4
コーティング
外側
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13634297
RR110X300C1-1iZ4
ノーマル
4-6704-01
¥
24,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
13634306
XAR110x300C1-1JZ4
キシレン/耐溶剤タイプ
4-6704-02
¥
46,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください