曜日別特売

凍結表面用超低温ラベル ダイレクトサーマル式 1巻 DTUシリーズ

凍結表面用超低温ラベル ダイレクトサーマル式 1巻 DTUシリーズ - GA International

CryoSTUCK(R):UC/DTUシリーズ
すでに凍結している表面への貼付に!超低温保管に最適なラベル
ラベルプリンターの印字方式に応じて2つのタイプをラインナップ!
耐熱温度やコスト面に違いがあります。
平面、曲面問わず凍結した表面への貼り付けが可能で、極低温条件下で保管した場合でも優れた長期接着力を維持します。

仕様耐性:洗剤、アルコール(100%エタノール浸漬:最長15分)、 キシレン(浸漬:最長30分)、その他の有機溶剤や一般的な化学薬品適合温度(℃)-196~+70印刷方式ダイレクトサーマルコア外径(mm)25.4
注意
※凍結面への貼り付け前に発塵しない布で霜を取り除くことをおすすめします。
全6種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
タイプ
ラベルサイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13633990DTU-177NOTC1-0.75WH1巻(700枚)角型19.1×38.14-6681-01
9,200
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
13633999DTU-7NOTC1-1WH1巻(1000枚)角型25.4×12.74-6681-02
10,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
13634008DTU-85NOTC1-1WH1巻(1000枚)角型50.8×15.94-6681-03
15,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
13634026DTU-183NOTC1-1WH1巻(1000セット)丸+角型25.4×12.7+Φ9.54-6681-05
13,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
13634035DTU-158NOTC1-1WH1巻(1000セット)丸+角型31.8×12.7+Φ11.14-6681-06
13,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
13634017DTU-28NOTC1-1WH1巻(1000枚)角型50.8×25.44-6681-04
24,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする