耐薬性スライドラベル XyliTUFF(TM) 1巻 1000枚入 FTTシリーズ

耐薬性スライドラベル XyliTUFF(TM) 1巻 1000枚入 FTTシリーズ - GA International耐薬性スライドラベル XyliTUFF(TM) 1巻 1000枚入 FTTシリーズ - GA International

強力な耐薬品性で組織学スライドや産業現場に!
耐溶剤性リボン(品番:4-6704-02)を使用することで、印字情報にもキシレンやトルエン、アルコール、その他溶剤や化学薬品への耐性を付与することも可能です。
XyliTUFF(TM):FTTシリーズ。安全性の高いキシレン代替品にも適用可能!。様々な薬品や溶剤に対する優れた耐性を持ち、組織学で使用される顕微鏡スライドに適しています。※キシレン浸漬:最長15時間耐えることを確認(メーカー検証条件のため、各ユーザー様使用条件での検証を推奨)。

仕様耐薬性:キシレン、トルエン、ヘキサン、アセトン、アルコール、ジメチルスルホキシド(DMSO)、メチルエチルケトン(MEK)、アセトニトリル(ACN)、その他の一般的な有機溶剤、キシレン代替品、オイル、工業用シンナー等材質熱可塑性エラストマー樹脂滅菌EOG(55℃・1時間)適合温度(℃)-80~+120印刷方式熱転写コア外径(mm)25.4内容量1巻(1000枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13633911FTT-524C1-1WH23.0×17.04-6679-01
11,700
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
13633920FTT-67C1-1WH23.8×23.84-6679-02
11,300
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
13633929FTT-159C1-1WH24.0×27.04-6679-03
11,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする