パラフィンブロック用耐キシレンラベル ParafiTAG(TM) 1巻 PRFシリーズ

パラフィンブロック用耐キシレンラベル ParafiTAG(TM) 1巻 PRFシリーズ - GA Internationalパラフィンブロック用耐キシレンラベル ParafiTAG(TM) 1巻 PRFシリーズ - GA Internationalパラフィンブロック用耐キシレンラベル ParafiTAG(TM) 1巻 PRFシリーズ - GA International

通常ラベルが貼れないような表面にも貼付可能!
耐水性および耐薬品性があり、組織学用途のパラフィンワックスブロックの識別に適しています。
耐溶剤性リボン(品番:4-6704-02)を使用することで、印字情報にもキシレンやトルエン、アルコール、その他溶剤や化学薬品への耐性を付与することも可能です。
ParafiTAG(TM):PRFシリーズ。耐水性に加え耐薬品性もあるため組織学用途のパラフィンワックスブロックの識別に適しています。パラフィンの他、PTFE、PFA、パーチメント紙等、通常のラベルが貼り付けにくい表面にも使用可能です。

仕様●耐薬性:キシレン、アルコール、化学薬品●貼付可能表面例:パラフィン・PTFE・PFA・パーチメント紙、耐水性・耐薬品性(キシレン・トルエン・アルコール・その他溶剤など)材質熱可塑性エラストマー樹脂適合温度(℃)-55~+70印刷方式熱転写コア外径(mm)25.4
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ラベルサイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13633868PRF-117C1-2WH1巻(2000枚)22.0×15.04-6678-01
30,300
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
13633877PRF-67C1-1WH1巻(1000枚)24.0×24.04-6678-02
24,400
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
13633886PRF-209C1-4WH1巻(4000枚)25.4×6.354-6678-03
29,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
13633895PRF-242C1-0.5WH1巻(500枚)44.5×19.14-6678-04
17,300
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする