MAPA
厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344 厚み1.6mm M
耐薬品性に優れたフッ素ゴム製手袋です。
裏地が合成繊維のニット生地になっており、長時間装着していても快適です。
厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN 388:2016 耐摩耗性レベル3、耐引裂きレベル2)
材質
表地/フッ素ゴム
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
300
規格
EN388:2016 3102X
入数(双)
1
加工
クロリネーション加工(裏地)
機能
耐薬品性、耐久性、耐摩耗性、耐引裂き
内容量
1双
関連資料:
(0.52MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13626195
468
M
4-2491-03
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
13626211
468
L
4-2491-04
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください