MAPA
耐薬厚手ネオプレン手袋 UltraNeo 382
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため快適な着け心地です。
表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
機能
柔軟性
材質
表地/ネオプレン、裏地/綿
色
ブラック
厚さ(mm)
1.35
全長(mm)
360
入数(双)
1
加工
ぺブルエンボス加工(表面)
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13626220
339
M
1.35
360
4-2525-04
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13626229
339
L
1.35
360
4-2525-05
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください