曜日別特売

超遮断熱 クールマジック シャインWバブル 1200mm×40m巻 厚さ8mm 1巻

超遮断熱 クールマジック シャインWバブル 1200mm×40m巻 厚さ8mm 1巻 - サンユー印刷超遮断熱 クールマジック シャインWバブル 1200mm×40m巻 厚さ8mm 1巻 - サンユー印刷超遮断熱 クールマジック シャインWバブル 1200mm×40m巻 厚さ8mm 1巻 - サンユー印刷超遮断熱 クールマジック シャインWバブル 1200mm×40m巻 厚さ8mm 1巻 - サンユー印刷超遮断熱 クールマジック シャインWバブル 1200mm×40m巻 厚さ8mm 1巻 - サンユー印刷超遮断熱 クールマジック シャインWバブル 1200mm×40m巻 厚さ8mm 1巻 - サンユー印刷

両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。バブルを2重にし極厚タイプで超断熱タイプとなります。また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、縫製加工等も可能です。遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。バブルによる緩衝性能もあります。ハサミ等でカットすることも可能です。

材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン幅(mm)1200厚さ(mm)8長さ(m)40アズワン品番64-9047-29粒径(mm)10内容量1巻
注意
※長期間の屋外使用はお勧めいたしません。
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
※製造上サイズなどに誤差があります。
※ガラスへの使用は注意が必要で割れる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13622686CM-VWBBWV
57,100
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする