サンユー印刷
超遮断熱 クールマジック シャインバブル 厚さ4mm CM-VBVシリーズ
両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
バブルによる緩衝性能もあります。
ハサミ等で簡単に加工も可能です。
遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。
材質
アルミ蒸着PET、ポリエチレン
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
4
粒径(mm)
10
注意
※長期間の屋外使用はお勧めいたしません。
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
※製造上サイズなどに誤差があります。
※ガラスへの使用は注意が必要で割れる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13637621
CM-VBV-1210-1
1巻
10
64-9047-26
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13637630
CM-VBV-1210-2
1セット(2巻)
10
64-9047-27
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13637639
CM-VBV-1240
1巻
40
64-9047-28
¥
31,400
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください