曜日別特売

窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート L-AC-Gシリーズ

窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート L-AC-Gシリーズ - Lazos窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート L-AC-Gシリーズ - Lazos窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート L-AC-Gシリーズ - Lazos窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート L-AC-Gシリーズ - Lazos窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート L-AC-Gシリーズ - Lazos

発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用
パワーデリバリー3.0対応 超高速充電

入力AC 100-240V~50/ 60Hz 1.5Aプラグ折りたたみ式保護回路過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱素材本体:PC難燃素材内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
最大出力(W)
本体寸法(mm)
本体質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13637858L-AC-G30認証:FCC、CE、ROHS、PSE(取得済み)65w約43×37×40.4約7766-0023-07
2,680
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
13637867L-AC-G65認証:PSE30w約55×53.1×32.2約12066-0023-08
3,780
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする