Lazos
マイクロSDカード
寸法(縦×横)(mm)
パッケージ/130×82
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
本体/32.0×24.0×2.1
アズワン品番
66-0023-49
容量(GB)
128
SDスピードクラス
CLASS10 相当
UHSスピードクラス
UHS-I U3相当
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13625179
L-128MSD10-U3
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください