曜日別特売

花魁 プロテクトコート

花魁 プロテクトコート - 花魁JAPAN花魁 プロテクトコート - 花魁JAPAN花魁 プロテクトコート - 花魁JAPAN花魁 プロテクトコート - 花魁JAPAN花魁 プロテクトコート - 花魁JAPAN花魁 プロテクトコート - 花魁JAPAN花魁 プロテクトコート - 花魁JAPAN花魁 プロテクトコート - 花魁JAPAN

シリコーンのクリア被膜がマルチな効果を発揮!
金属部防錆、磨き後の錆の再発防止、防汚効果、撥水効果が約12ヶ月持続します。
抵抗器等の高熱部にも使用可能。

用途
防錆コーティング
未塗装樹脂パーツの艶出し
内容量(mL)100耐熱温度(℃)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量40mL危険物の性状非水溶性内容量1本(100mL)
注意
※高温・火気厳禁
※高圧ガス:DME
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13653529OBC-PC100
3,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする